| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015080639596 Herst.-Nr.: 063959 EAN/GTIN: 4015080639596 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Phasen 3, Polzahl 3, Geeignet für Anzahl Geräte 4, Teilungsmaß 63mm, Querschnitt 0mm², Länge 235mm, Breite in Teilungseinheiten 13, Bemessungsdauerstrom Iu 63A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Gabel, Isoliert, Bemessungsstoßspannung 6kV, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 0kA, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 0kA, Farbe schwarz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motorschutzschalter, Phasenschiene, Sammelschienen, Schutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, Anschlusstechnik, Automatenschiene, Brücke, Drehstromschienenblock, Gekerbte Phasenschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Link |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 10,81* | € 13,57* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 9,86* | € 13,88* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,708* | € 14,568* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,219* | € 15,179* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,9895* | € 18,7969* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|