Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter 1pol. Hand Auto T0-1-15451/EZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015080791973
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     079197
EAN/GTIN:
     4015080791973
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Ausführung des Schalters Umschalter, Polzahl 1, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Anzahl der Schaltstellungen 2, Gerätebauart Einbaugerät, Breite in Teilungseinheiten 0, Geeignet für Frontbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 48x48 mm, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig 12, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: eaton moeller stufenschalter, nockenschalter, Ein-Aus-Schalter, Hand-Automatik-Schalter, Hand-Automatikschalter, Instrumenten-Umschalter, Paketschalter, Polumschalter, Schalter, Stern-Dreieck-Schalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,07*
€ 20,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,01*
€ 21,96*
€ 5,00*
ab € 16,90*
€ 22,81*
€ 4,00*
ab € 16,96*
€ 23,39*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,2064*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,1064*
€ 28,68662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,2264*
€ 27,63942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,6464*
€ 25,75922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,1264*
€ 25,14042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,2064*
€ 21,66562
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,51*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,79*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,32*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,45*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,17*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,21*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,27*
Zubehör
Eaton
255923
ab € 31,01*
Zubehör
Eaton
255925
ab € 34,67*
Zubehör
Eaton
262040
ab € 14,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.