| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015080890966 Herst.-Nr.: 089096 EAN/GTIN: 4015080890966 |
| |
|
| | |
| Sammelschienendicke 10 ... 10mm, Sammelschienenbreite 30 ... 40mm, Geeignet für Flachschiene, Breite der Klemme 30mm, Max. Leiterquerschnitt 231mm², Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie 1600A, Geeignet für Bandleiteranschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlusstechnik, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Klemme, Lasche, Leiterklemme, Reihenklemmschelle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,70* | € 33,48* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,49* | € 36,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,13* | € 36,70* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,84* | € 37,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 27,179* | € 37,8679* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|