Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter 2pol. HAND AUTO T0-2-15452/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015080910626
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     091062
EAN/GTIN:
     4015080910626
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Ausführung des Schalters Umschalter, Polzahl 2, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Anzahl der Schaltstellungen 2, Gerätebauart Einbaugerät, Breite in Teilungseinheiten 0, Geeignet für Frontbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 48x48 mm, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig 12, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 20 a eaton, nockenschalter, eaton nockenschalter, Einbauschalter, Hand-Automatik-Schalter, Hauptschalter, Paketschalter, Schalter, T0, Umschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,01*
€ 22,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,94*
€ 24,30*
€ 5,00*
ab € 18,79*
€ 25,45*
€ 4,00*
ab € 19,01*
€ 25,94*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,8482*
€ 28,6943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,6943*
€ 34,14622
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,0482*
€ 32,18736
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,6582*
€ 30,53326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,2082*
€ 28,80776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,6082*
€ 28,09376
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,8482*
€ 24,80936
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,11*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 14,93*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 25,96*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.