Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschalter T5B-3-8401/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-S4015080922933
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     092293
EAN/GTIN:
     4015080922933
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
eaton hauptschalter 3 polig
hauptschalter 3 polig
Ausführung Wendeschalter, Polzahl 3, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 63A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 41A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 22kW, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Schutzart (NEMA), frontseitig 12, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Geeignet für Bodenbefestigung, Geeignet für Zwischenbau, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung des Betätigungselements kurzer Drehgriff, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, Ein-Aus-Schalter, Lastschalter, Laststromschalter, Schalter, Steuerschalter, T5B, Umschalter, Wendeschalter, Zwischenbauschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,73*
€ 114,21*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,96*
€ 117,63*
€ 5,46*
ab € 103,19*
€ 123,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,39*
€ 127,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 113,8436*
€ 138,9011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,9011*
€ 165,29231
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,9736*
€ 157,04858
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,0736*
€ 153,59758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,9636*
€ 149,89668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,8436*
€ 135,47388
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 14,93*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,06*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,18*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,81*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.