| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015081157501 Herst.-Nr.: 116010 EAN/GTIN: 4015081157501 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Fehlersignalschalter 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 0A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss, Ausführung aufsteckbar, Montageart Frontbefestigung, Fassung LED nicht austauschbar, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, leuchtmelder eaton, hilfskontakt, Befehlsgerät, Funktionselement, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 39,7603* | € 43,8569* | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 43,14* | € 47,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 37,24* | € 47,66* | | | | | 37 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 37,44* | € 47,95* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 38,82* | € 49,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 438,569* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|