Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 400V 110A 55kW DA1-34110FB-B55C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-S4015081658404
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169399
EAN/GTIN:
     4015081658404
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 55kw 400v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 55kw
Netzspannung 380 ... 480V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3, Max. Ausgangsfrequenz 500Hz, Max. Ausgangsspannung 500V, Nennausgangsstrom I2N 110A, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 55kW, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung 55kW, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz 10%, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz 10%, Anzahl der analogen Ausgänge 2, Anzahl der analogen Eingänge 2, Anzahl der digitalen Ausgänge 2, Anzahl der digitalen Eingänge 5, Mit Bedienelement, Einsatz im Industriebereich zulässig, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig, Unterstützt Protokoll für TCP/IP, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Unterstützt Protokoll für CAN, Unterstützt Protokoll für MODBUS, Unterstützt Protokoll für DeviceNet, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Mit PC-Anschluss, Bremschopper integriert, 4-Quadrantenbetrieb möglich, Art des Umrichters U-Umrichter, Schutzart (IP) IP55, Schutzart (NEMA) 12, Höhe 865mm, Breite 330mm, Tiefe 313,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Drehzahlregler, Drehzahlsteller, FU, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.596,15*
€ 4.680,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 4.607,02*
€ 4.681,45*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.607,02*
€ 4.681,45*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.250,10*
€ 5.324,53*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.259,7748*
€ 5.334,2048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.334,2048*
€ 6.347,70371
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.313,9048*
€ 6.323,54671
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.273,3048*
€ 6.275,23271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.259,7748*
€ 6.259,13201
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171922
ab € 1.846,87*
Zubehör
Eaton
171902
ab € 3.208,30*
Zubehör
Eaton
271602
ab € 1.998,06*
Zubehör
Eaton
269548
ab € 845,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.