Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Taster 1S1Ö, Aufbau M22-PV/KC11/IY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082165253
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216525
EAN/GTIN:
     4015082165253
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Anzahl der Befehlsstellen 1, Anzahl der Drucktaster 0, Anzahl der Leuchtmelder 0, Anzahl der Schlüsselschalter 0, Anzahl der Wahlschalter 0, Anzahl der Pilztaster 1, Geeignet für NOT-AUS, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 115 ... 500V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 115 ... 500V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 220V, Farbe des Gehäuseoberteils gelb, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Schutzart (IP) sonstige, Schutzart (NEMA) 4X, 13, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
208
€ 8,90*
ab € 23,57*
€ 30,46*
1 Tag
10
€ 4,98*
ab € 23,59*
€ 30,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,61*
€ 34,18*
1 Tag
18
€ 4,99*
ab € 27,97*
€ 36,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,7939*
€ 49,3722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,3722*
€ 58,75292
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,3522*
€ 55,15912
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,6539*
€ 54,32814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,2039*
€ 51,41264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,2039*
€ 50,22264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,2739*
€ 49,11594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,7939*
€ 44,97474
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
206911
ab € 1,27*
Zubehör
Eaton
216380 M22-KC10
ab € 2,52*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
216504
ab € 3,63*
Zubehör
Eaton
216385
ab € 2,30*
Zubehör
Eaton
107899
ab € 6,87*
Zubehör
Eaton
216384
ab € 1,97*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
216387
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,84*
Zubehör
Eaton
216400
ab € 3,13*
Zubehör
Eaton
216378
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
216376
ab € 1,82*
Zubehör
Eaton
216382
ab € 1,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.