Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaste flach,weiss M22S-D-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082165932
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216593
EAN/GTIN:
     4015082165932
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 22mm eaton
drucktaster
eaton drucktaster
Farbe des Knopfes weiß, Anzahl der Befehlsstellen 1, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 22,5mm, Breite der Öffnung 0mm, Höhe der Öffnung 0mm, Bauform des Knopfes flach, Tastend, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring schwarz, Schutzart (IP), frontseitig IP67/IP69K, Schutzart (NEMA), frontseitig 4X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Betätigungselement, Betätigungsvorsatz, Drucktaste, Drucktasteraufsatz, Frontelement, Meldegerät, RMQ-Titan, Tasterkopf
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,28*
€ 4,40*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 5,45*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 5,90*
1
€ 5,46*
ab € 4,26*
€ 5,95*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,727*
€ 6,7564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7564*
€ 8,04012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,587*
€ 7,83853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,497*
€ 7,73143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,267*
€ 7,45773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,597*
€ 6,66043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,187*
€ 6,17253
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,727*
€ 5,62513
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,17*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,83*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,20*
Zubehör
Eaton
115995
ab € 14,47*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,51*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,04*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,28*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.