Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Antriebskopf
>
Artikel
Drucktaste hoch,schwarz M22S-DH-S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S4015082166373
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
216637
EAN/GTIN:
4015082166373
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Drucktaster
drucktaster 22mm eaton
antriebskopf
Farbe des Knopfes schwarz, Anzahl der Befehlsstellen 1, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 22,5mm, Breite der Öffnung 0mm, Höhe der Öffnung 0mm, Bauform des Knopfes hoch, Tastend, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring schwarz, Schutzart (IP), frontseitig IP67/IP69K, Schutzart (NEMA), frontseitig 4X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Relais, Schütze, Befehlsgeräte
>
Befehls- und Meldegeräte
>
Frontelement für Drucktaster
Weitere Suchbegriffe:
eaton antriebskopf
,
Bedienelement
,
Befehlsgerät
,
Betätigungselement
,
Betätigungsvorsatz
,
Drucktaste
,
Drucktasteraufsatz
,
Frontelement
,
Meldegerät
,
RMQ-Titan
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 4,07*
€ 5,60*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 4,99*
€ 6,83*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 5,22*
€ 7,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,27*
€ 7,36*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,8113*
€ 7,9674*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,9674*
€ 9,48121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,2813*
€ 8,66475
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,7813*
€ 8,06975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4113*
€ 7,62945
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,8113*
€ 6,91545
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 39,837* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller M22-I2 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216537
ab € 8,17*
Zubehör
Moeller M22-I3 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216538
ab € 8,65*
Zubehör
Moeller M22-I6 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP66
Moeller
216540
ab € 15,83*
Zubehör
Moeller M22-IY1 Elektrische Abdeckung Kunststoff IP67
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
106524 - M22-ADC4
Eaton
106524
ab € 13,20*
Zubehör
115995 - M22-SWD-KC11
Eaton
115995
ab € 14,47*
Zubehör
216545 - M22-E4
Eaton
216545
ab € 14,51*
Zubehör
216548 - M22-H1
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
216550 - M22-H3
Eaton
216550
ab € 8,04*
Zubehör
216551 - M22-H4
Eaton
216551
ab € 11,28*
Zubehör
262165 - M22-K01D
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton 107940 M22-CK11 Kontaktelement 1 St.
Eaton
107940
ab € 6,81*
Zubehör
Eaton 216386 M22-CKC10 Kontaktelement 1 St.
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Modulare Drucktasten und Anzeigeleuchten, 22,5 mm 1
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton M22 Beschriftungsplatte für Modulare Drucktasten und Anzeigeleuchten, 22,5 mm 2
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen