Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste m.Drehknopf 2 Stell.,beschr. M22-WR-X92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082168575
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216857
EAN/GTIN:
     4015082168575
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Anzahl der Schaltstellungen 2, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Farbe des Betätigungselements schwarz, Farbe der Leuchtmelderkalotte sonstige, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 22,5mm, Breite der Öffnung 0mm, Höhe der Öffnung 0mm, Schaltfunktion verrastend, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring Titan, Schutzart (IP), frontseitig IP66, Schutzart (NEMA) 4X, 13, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Nockenschalter, Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, drehknopf, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Frontelement, Meldegerät, RMQ-Titan, Schalterkopf
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,20*
€ 12,68*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,20*
€ 13,26*
5
€ 5,00*
ab € 10,782*
€ 13,872*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 14,44*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 11,5783*
€ 14,8711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,8711*
€ 17,69661
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,6083*
€ 16,19388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,3483*
€ 15,88448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,5783*
€ 13,77818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,3555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 16,78*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,62*
Zubehör
Eaton
115995
ab € 14,60*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,49*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,45*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,56*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,61*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.