Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste m.Knebelgriff 2 Stell.,blanko M22S-WK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082168667
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216866
EAN/GTIN:
     4015082168667
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelgriff
Nockenschalter
Knebelschalter
Anzahl der Schaltstellungen 2, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Farbe des Betätigungselements schwarz, Farbe der Leuchtmelderkalotte sonstige, Bauform der Linse rund, Lochdurchmesser 22,5mm, Breite der Öffnung 0mm, Höhe der Öffnung 0mm, Tastend, Mit Frontring, Werkstoff des Frontrings Kunststoff, Farbe Frontring schwarz, Schutzart (IP), frontseitig IP66, Schutzart (NEMA) 4X, 13, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, eaton wahltaster, knebelgriff, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Frontelement, Meldegerät, RMQ-Titan, Schalterkopf, Steuerschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,71*
€ 12,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,72*
€ 13,36*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 13,76*
1
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 14,00*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,9681*
€ 15,2622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,2622*
€ 18,16202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,8122*
€ 17,62652
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,5881*
€ 17,35984
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,1881*
€ 16,88384
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,4381*
€ 15,99134
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,6781*
€ 15,08694
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,9681*
€ 13,05204
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 16,78*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 6,99*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,97*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,49*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,45*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,43*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,56*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,61*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,06*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,26*
Zubehör
Eaton
218300 M22S-ST-GB5
ab € 1,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.