| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4015082652807 Herst.-Nr.: 265280 EAN/GTIN: 4015082652807 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktion sonstige, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Einbautiefe 60mm, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Steuerspannung 1 8 ... 8V, Steuerspannungsart 1 AC, Frequenz der Steuerspannung 1 50 ... 50Hz, Steuerspannung 2 0V, Steuerspannungsart 2 AC, Frequenz der Steuerspannung 2 0Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Versorgungsspannung 250 ... 250V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Max. Glühlampenlast 0W, Max. Leuchtstofflampenlast 0VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) 0VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) 0VA, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 0A, Geeignet für Handbedienung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: eaton stromstoßrelais, stoßrelais, Ausschalter, Automat, Einbaugerät, Einschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbauschalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 21,19* | € 29,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 21,37* | € 29,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 23,94* | € 32,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 24,17* | € 33,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 24,15* | € 34,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|