Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Netzdrossel
>
Artikel
Motordrossel AC DX-LM3-016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S4015082695422
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
269542
EAN/GTIN:
4015082695422
Suchbegriffe:
Glättungsdrossel
Netzdrossel
eaton netzdrossel
netzdrossel
Geeignet als Glättungsdrossel, Polzahl, Primärseite 3, Bemessungstaktfrequenz 0kHz, Bemessungsbetriebsfrequenz 0 ... 400Hz, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 750V, Bemessungsstrom bei AC 16 ... 16A, Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung DC 16A, Bemessungsinduktivität 1,5mH, Schutzart (IP) IP20, Relative Kurzschlussspannung uk 0%, Resonanzfrequenz 0Hz, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Industrie- und Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Drossel für Niederspannung
Weitere Suchbegriffe:
Drossel
,
Drosselspule
,
Induktivität
,
Kommutierungsdrossel
,
Motordrossel
,
Speicherdrossel
,
Spule
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 109,91*
€ 124,18*
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,90*
€ 124,37*
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,63*
€ 128,13*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,21*
€ 129,48*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,3943*
€ 140,9285*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,9285*
€ 167,70492
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,0843*
€ 161,94032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,1643*
€ 158,46552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,1043*
€ 156,01412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,6343*
€ 154,26482
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 123,3943*
€ 146,83922
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
169358 - DA1-32011FB-B6SC
Eaton
169358
ab € 846,22*
Ähnlich
169386 - DA1-34014FB-B66C
Eaton
169386
ab € 1.174,55*
Ähnlich
185797 - DC1-12011NB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 1-/3-phasig 230 V, 10,5 A, 2,2
Eaton
185797
ab € 280,26*
Ähnlich
185839 - DC1-32011FB-A20CE1 - Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 230 V, 10,5 A, 2,2
Eaton
185839
ab € 331,12*
Ähnlich
199439 - DC1-34014FB-A66OE1, Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 14 A, 5.5 kW
Eaton
199439
ab € 852,16*
Ähnlich
199440 - DC1-34014FB-A6SOE1, Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 14 A, 5.5 kW
Eaton
199440
ab € 985,61*
Ähnlich
9702-1011-00P - DG1-349D0FB-C21C
Eaton
9702-1011-00P
ab € 617,62*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 7,5 kW 480 V ac / 16 A 60Hz für Wechselstrommotoren
Eaton
180669 DE11-34016FN-N20N
ab € 465,60*
Ähnlich
Eaton Eaton Moeller 3-Phasen Frequenzumrichter 2,2 kW 230 V ac / 10,5 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
Eaton
169093 DA1-32011FB-A20C
ab € 636,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen