Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 4S0Ö, AC DILA-40(24V50/60HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082763336
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276333
EAN/GTIN:
     4015082763336
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 4A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Montageart DIN-Schiene/Schraube, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Hilfsbaustein, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Mini-Hilfsschütz, Motorschütz, Schütz, Steuerrelais, Steuerschütz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,76*
€ 31,82*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,88*
€ 33,09*
Frei Haus
ab € 25,29*
€ 34,30*
€ 5,00*
ab € 27,29*
€ 35,00*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,7703*
€ 37,0311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,0311*
€ 44,06701
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,8011*
€ 42,60331
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,2703*
€ 41,97166
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,6303*
€ 38,83006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,2803*
€ 37,22356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,8603*
€ 36,72376
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,7703*
€ 34,23666
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,81*
Zubehör
Eaton
101441
ab € 44,60*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,92*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 49,32*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 49,00*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,89*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,89*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,75*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,76*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 44,52*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.