Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Serie DILM32 Zeitrelais Analog (Ansprechverzögerung) 0.1 → 100s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-307639
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101440 DILM32-XTEE11(RA24)
EAN/GTIN:
     4015081013609
Suchbegriffe:
Eaton-Zeitanzeige
Eaton-Zeitmodul
Eaton-Zeitrelais
Möller-Zeitmodul
Zubehörtyp = Zeitrelais
Zeitfunktion = Analog (Ansprechverzögerung)
Zeitbereich = 0.1 → 100s
Betriebsspannung = 400 V ac
Serie = DILM32mm

Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung und elektronischer S/D-Zeitgeber. Anschluss für elektronische Zeitgeber für die Montage oben auf der X-Start-Schützserie von DILM7 bis DILM32 sowie DILA-Relais.Sie können nicht mit anderen oben montierten Modulen kombiniert werden. 1 Öffnerkontakt + 1 Schließerkontakt wird mit jedem Zeitgeber mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Zeitrelais
Zeitfunktion:
Analog (Ansprechverzögerung)
Zeitbereich:
0.1 → 100s
Betriebsspannung:
400 V ac
Serie:
DILM32mm
Weitere Suchbegriffe: Möller-Zeitrelais, Zeitrelais, zeitrelais ansprechverzögert, eaton zeitrelais, eaton (moeller) zeitrelais, 307639, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze-Zubehör, Eaton, 101440DILM32XTEE11(RA24), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Accessories
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,91*
€ 56,13*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,87*
€ 58,78*
€ 5,46*
ab € 48,35*
€ 61,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,21*
€ 63,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,47*
€ 70,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199271 DILM11-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 33,20*
Zubehör
Eaton
199281 DILM17-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 45,75*
Zubehör
Eaton
199286 DILM25-11(24V50/60HZ)-PI
ab € 60,52*
Zubehör
Eaton
199226 DILM7-01(24V50/60HZ)-PI
ab € 24,30*
Zubehör
Eaton
199231 DILM9-10(24V50/60HZ)-PI
ab € 26,25*
Zubehör
Eaton
199278 DILM14-11(RDC24)-PI
ab € 67,93*
Zubehör
Eaton
199248
ab € 33,69*
Zubehör
Eaton
199288
ab € 88,34*
Zubehör
Eaton
199293
ab € 108,01*
Zubehör
Eaton
199228
ab € 28,20*
Zubehör
Eaton
199233
ab € 27,55*
Zubehör
Eaton
DILMP20(24VDC)-PI
ab € 39,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.