Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Hilfsschütz
>
Artikel
Hilfsschütz 4S0Ö, DC DILA-40(220VDC)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S4015082763480
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
276348
EAN/GTIN:
4015082763480
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
eaton hilfsschütz 4s
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 220 ... 220V, Spannungsart zur Betätigung DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 4A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Montageart DIN-Schiene, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 4, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Relais, Schütze, Befehlsgeräte
>
Schütze
>
Hilfsschütz, Relais
Weitere Suchbegriffe:
Hilfsbaustein
,
Klein-Hilfsschütz
,
Kleinschütz
,
Koppel-Hilfsschütz
,
Mini-Hilfsschütz
,
Motorschütz
,
Schütz
,
Steuerrelais
,
Steuerschütz
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,51*
€ 38,59*
Lager 4147
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,53*
€ 39,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,04*
€ 41,62*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,01*
€ 42,84*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,718*
€ 53,1732*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,1732*
€ 63,27611
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,838*
€ 56,92722
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,068*
€ 53,63092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,298*
€ 52,71462
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,568*
€ 51,84592
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,718*
€ 48,45442
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
101042 - DILA-XHIT20
Eaton
101042
ab € 5,84*
Zubehör
105210 - DILM32-XTED11-1(RA24)
Eaton
105210
ab € 48,67*
Zubehör
105211 - DILM32-XTED11-1(RAC130)
Eaton
105211
ab € 48,84*
Zubehör
105212 - DILM32-XTED11-1(RAC240)
Eaton
105212
ab € 48,63*
Zubehör
281209 - DILM12-XSPV130
Eaton
281209
ab € 4,78*
Zubehör
281211 - DILM12-XSPV500
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
281227 - DILM32-XVB
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton DILM Serie Eaton Moeller Überspannungsableiter für DILM
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton DILM32-XMAN Testwürfel 1 St.
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig DILA, DILM7 - DILM38, 4 Öffner Frontmontage mit Schraubanschlussklemmen
Eaton
276424 DILA-XHI04
ab € 8,61*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig DILA, DILM7-DILM38, 1 Schließer, 3 Öffner Frontmontage mit Schraube Anschluss
Eaton
276425 DILA-XHI13
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontaktmodule 2-polig, 1 Öffner, 1 Schließer Verschluss vorn 16 A, 500 V
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,39*
Zubehör
Eaton Serie DILM32 Zeitrelais Analog (Ansprechverzögerung) 0.1 → 100s
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 44,02*
Zubehör
Eaton Serie DILM32 Zeitrelais Analog (Ansprechverzögerung) 0.1 → 100s
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
ab € 44,10*
Zubehör
Eaton XGKE-GE Etikettenbogen 1 St.
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen