Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 2S2Ö, AC DILA-22(190V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4015082763978
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276397
EAN/GTIN:
     4015082763978
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 190 ... 190V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 220 ... 220V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 4A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Montageart DIN-Schiene/Schraube, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 2, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: AC-Hilfsschütz, AC-Schütz, Hilfsbaustein, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Mini-Hilfsschütz, Motorschütz, Schütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,99*
€ 32,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,05*
€ 34,17*
€ 5,00*
ab € 26,29*
€ 35,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,02*
€ 36,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,8378*
€ 43,4095*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,4095*
€ 51,65731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,2178*
€ 47,85918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,2578*
€ 43,14678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,0378*
€ 41,69498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,5078*
€ 41,06428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,8378*
€ 37,88698
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,84*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,67*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,84*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,63*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
276424 DILA-XHI04
ab € 8,61*
Zubehör
Eaton
276425 DILA-XHI13
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,39*
Zubehör
Eaton
101440 DILM32-XTEE11(RA24)
ab € 44,02*
Zubehör
Eaton
101441 DILM32-XTEE11(RAC130)
ab € 44,10*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.