| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015573220256 Herst.-Nr.: 70.325.2428.9 EAN/GTIN: 4015573220256 |
| |
|
| | |
| Breite 67mm, Höhe 46mm, Tiefe 140mm, Ausführung des Gehäuses Sockelgehäuse, Werkstoff des Gehäuses Zink, Gehäusefarbe blau, Anordnung der Kabelzuführung sonstige, Mit Klappdeckel, Art der Verriegelung Querbügel, Betriebstemperatur -20 ... 60°C, Schutzart (IP), montiert IP54, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbaugehäuse, Aufbaugehäuse, EX GUT GE24 09IA Z, Gehäuseunterteil, Industriesteckverbindergehäuse, Schraubgehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,08* | € 43,66* | | | | | 43 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,0178* | € 43,7578* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,329* | € 43,8028* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,94* | € 44,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 36,3998* | € 47,7298* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|