| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015573241626 Herst.-Nr.: 93.632.3353.0 EAN/GTIN: 4015573241626 |
| |
|
| | |
| Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstrom 16A, Polzahl 3, Schutzart (IP) IP00, Anschlussart Federzuganschluss, Ausführung Stecker, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 2,5 ... 2,5mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 2,5 ... 2,5mm², Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Mit Zugentlastung, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 110°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,084kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte versilbert, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4kV, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 2,1595* | € 2,7211* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,18* | € 3,32* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,27259* | € 3,44259* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,3011* | € 3,4811* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,47* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 272,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|