Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil 93.632.3353.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-35908869
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     93.632.3353.0
EAN/GTIN:
     4015573241626

Steckerteil 93.632.3353.0

Steckerteil, 3-polig, komplett montiert, mit Zugentlastung ohne Verriegelung, Farbe: schwarz, Type: ST 18/3 S ZE SW FLM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP00
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
2,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2,5 mm²
Mechanische Codierung:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,1595*
€ 2,7211*
1
€ 5,00*
ab € 2,18*
€ 3,32*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,27259*
€ 3,44259*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,3011*
€ 3,4811*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,47*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.