Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 4P 11h IP54 FW111411CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 4P 11h IP54 FW111411CC
Artikel-Nr.:
     3461-S4015609269488
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW111411CC
EAN/GTIN:
     4015609269488
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Ausführung Aufputz, IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 400-440 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 11h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Kabeleinführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, Befestigungsart innenliegende Befestigung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a 4polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, 16A, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,79*
€ 303,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,48*
€ 304,11*
Frei Haus
ab € 256,25*
€ 306,34*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,39*
€ 311,22*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 311,22*
€ 370,3518
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,05*
€ 366,5795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,99*
€ 353,4181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,21*
€ 335,8299
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,39*
€ 308,6741
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 51,878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.