Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Wandsteckdose 16A 4P 11h IP54 FW111411CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Wandsteckdose 16A 4P 11h IP54 FW111411CC
Artikel-Nr.:
     3517I-41168695
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW111411CC
EAN/GTIN:
     4015609269488
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE NEO Wandsteckdose 16A 4P 11h IP54 FW111411CC

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 11h IP54 440V 60Hz~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 253,79*
€ 303,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 254,48*
€ 304,11*
Frei Haus
ab € 256,25*
€ 306,34*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 259,39*
€ 311,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 303,56*
€ 361,2364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,00*
€ 357,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,42*
€ 344,4098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,24*
€ 327,5356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,79*
€ 302,0101
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 50,758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.