| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4015609274215 Herst.-Nr.: FW611406CC EAN/GTIN: 4015609274215 |
| |
|
| | |
| IEC-Stromstärke 16A, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Bemessungsspannung 415 ... 415V, Bemessungsfrequenz 60 ... 60Hz, Polzahl 4, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Bauform Anbaugerätestecker, Steckrichtung gerade, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 16A, Anbaugerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 308,13* | € 365,16* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 301,60* | € 365,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 312,81* | € 368,66* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 319,69* | € 377,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,16* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|