Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A 4P 6h FW611406CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A 4P 6h FW611406CC
CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A 4P 6h FW611406CC
Artikel-Nr.:
     6012B-61168895
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW611406CC
EAN/GTIN:
     4015609274215
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
walther werke cee wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker gerade 16A 4P 6h FW611406CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker gerade
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 6h IP54 380-415V~
mit Farbringcodierung "
rot"

Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 317,43*
€ 376,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,92*
€ 377,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 321,54*
€ 380,51*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 344,75*
€ 404,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 380,51*
€ 452,8069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,77*
€ 449,5463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,83*
€ 431,7677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,81*
€ 418,6539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 321,54*
€ 382,6326
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.