|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-S4015609275427 Herst.-Nr.: FW713410CC EAN/GTIN: 4015609275427 |
| |
|
|  |  |
 | IEC-Stromstärke 16A, Spannung nach EN 60309-2 50-500 V (100-300 Hz) grün, Bemessungsspannung 500 ... 500V, Bemessungsfrequenz 300 ... 300Hz, Polzahl 4, Uhrzeit-Stellung 10h, Kennfarbe grün, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Bauform Anbaugerätestecker, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 16A, Anbaugerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 170,70* | € 210,95* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 176,00* | € 214,20* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 182,38* | € 220,64* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 189,20* | € 229,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 34,14* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|