Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 10h FW713410CC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 10h FW713410CC
Artikel-Nr.:
     3517A-51168983
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW713410CC
EAN/GTIN:
     4015609275427
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

CEE NEO Anbaugerätestecker schräg 16A 4P 10h FW713410CC

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
mit Käfigzugfeder-Technik
mit Farbringcodierung "
grün"

16A 4P 10h >50V 100-300Hz
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 86x86mm
Befestigungsmaß 69,5x69,5mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsfrequenz:
100..300 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP54
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 171,53*
€ 210,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 172,71*
€ 211,09*
Frei Haus
ab € 178,37*
€ 217,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,31*
€ 229,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,09*
€ 251,1971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,59*
€ 249,4121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,17*
€ 240,5823
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,19*
€ 233,4661
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,71*
€ 205,5249
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 34,542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.