Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspar-Briefkasten AP ws RGA 611-2/1-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4015739232604
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200023260-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz
Aufputz-Briefkasten
Briefeinwurf
Briefkasten
Montageart Aufputz, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 0, Anzahl der Briefkästen 2, Anzahl der Modulplätze 3, Werkstoff Aluminium, Farbe weiß, Gesamtbreite 331mm, Gesamthöhe 331mm, Gesamttiefe 400mm, Breite des Kastens 331mm, Höhe des Kastens 331mm, Tiefe des Kastens 400mm, Volumen des Kastens 44l, Einwurf vorne, Breite Einwurf 251mm, Höhe Einwurf 36mm, Entnahme vorne, Ausführung des Putzrahmens eckig, Mit überstehender Regenkante, Verbindung mit Smartphone möglich, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.999,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.246,31*
€ 3.863,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.204,09*
€ 3.812,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.084,09*
€ 3.670,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.027,43*
€ 3.602,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.999,45*
€ 3.569,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.