Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 917.1205 USB 3.0 A/B Anschlusskabel 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 917.1205 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Bachmann 917.1205 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-4152348
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.1205
EAN/GTIN:
     4016514029303
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB3.0 Kabel USB 3.0 St. A/ USB 3.0 St. B schwarz, 1,0m Unterstützt Transferraten bis USB Superspeed (5 Gigabit/s) Belegung 1:1
Weitere Informationen:
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
EF010804:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,05*
€ 6,46*
4 Tage
43
€ 10,00*
ab € 6,52*
€ 6,96*
€ 3,50*
ab € 23,53*
€ 24,84*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.