Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Profil-Tragschiene gelocht L=2m NS 32 PERF 2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918017132
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201002
EAN/GTIN:
     4017918017132
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene phoenix contact
tragschiene
Ausführung G-Schiene, Werkstoff Stahl, Oberflächenschutz sonstige, Lochform Langloch, Bohrlochabstand mittig 25mm, Materialstärke 1,5mm, Länge 2000mm, Höhe 15mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schiene, G-Schiene, Geräteträger, Hutprofil, Hutprofilschiene, Montageschiene, Profilschiene, Schiene, Trägerprofil
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 16,15*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 13,489*
€ 16,239*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,044*
€ 16,834*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,19306*
€ 17,04306*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,6701*
€ 17,5401*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,5401*
€ 20,87272
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,8201*
€ 20,01592
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,6701*
€ 17,45742
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 175,401* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,178*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.