Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme FRONT 2,5-H/SA 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918022693
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1700008
EAN/GTIN:
     4017918022693
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Höhe 22mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 1, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss sonstige, Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 0,75mm², Anschlussart Leiterplatte sonstige, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser Anschlusspin 1,2mm, Länge des Pins 3,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 100°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung Karton (für SMD), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme 1polig, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme phoenix contact, Geräteklemme, Klemme, Klemmleiste, LP-Klemme, Lötklemme, Platinenanschluß, Verbindungsklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5856*
€ 0,7756*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6264*
€ 0,8419*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6754*
€ 0,8954*
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,69066*
€ 0,91066*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6988*
€ 0,9188*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8419*
€ 1,00186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7564*
€ 0,90012
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7164*
€ 0,85252
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6264*
€ 0,74542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1700024
ab € 0,1419*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9198*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6263*
Zubehör
Phoenix Contact
1700079
ab € 0,1448*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.