Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme SMKDSP 1,5/ 8-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918026721
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1733635
EAN/GTIN:
     4017918026721
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Höhe 18,8mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 8, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss sonstige, Bemessungsstrom In 17,5A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ... 1mm², Anschlussart Leiterplatte sonstige, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser Anschlusspin 1,3mm, Länge des Pins 3,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 100°C, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Art der Banderolierung Karton (für SMD), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme phoenix contact, leiterplattenklemme, leiterplattenklemme 8polig, Geräteklemme, Klemme, Klemmleiste, LP-Klemme, Lötklemme, Platinenanschluß, Verbindungsklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,6746*
€ 2,0746*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,793*
€ 2,1582*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,9358*
€ 2,3258*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0404*
€ 2,3904*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0967*
€ 2,4567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1582*
€ 2,56826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,013*
€ 2,39547
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,793*
€ 2,13367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 107,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.