Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillingsklemme UK 5-TWIN BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918052447
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1923047
EAN/GTIN:
     4017918052447
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Sicherungshalter
reihenklemmen phoenix contact
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ... 1,5mm², Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V2, Breite 6,2mm, Tiefe 50,5mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e", Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme, Zwillingsklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,8182*
€ 2,2582*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,82191*
€ 2,26191*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,27*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8886*
€ 2,3364*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8914*
€ 2,3414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3364*
€ 2,78032
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1886*
€ 2,60443
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8886*
€ 2,24743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 116,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0202358
ab € 3,531*
Zubehör
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0201595
ab € 7,62*
Zubehör
Phoenix Contact
0309523
ab € 14,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1004209
ab € 2,018*
Zubehör
Phoenix Contact
1004403
ab € 2,187*
Zubehör
Phoenix Contact
0601292
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
2303239
ab € 1,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,3189*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,668*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.