Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme UK 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UK 10 Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UK 10 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918090982
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3005015
EAN/GTIN:
     4017918090982
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 57A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 8,2mm, Tiefe 42,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,25*
€ 4,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,72*
3 Tage
68
€ 6,40*
ab € 3,27376*
€ 4,74376*
1 Tag
75
€ 4,99*
ab € 3,33*
€ 4,80*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,3535*
€ 4,9028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9028*
€ 5,83433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,5435*
€ 5,40677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,4435*
€ 5,28777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2535*
€ 5,06167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,9135*
€ 4,65707
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,3535*
€ 3,99067
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0202138
ab € 2,041*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
0200046
ab € 1,551*
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
1004212
ab € 2,094*
Zubehör
Phoenix Contact
1024085
ab € 0,3534*
Zubehör
Phoenix Contact
0303354
ab € 0,50703*
Zubehör
Phoenix Contact
0303419
ab € 0,50703*
Zubehör
Phoenix Contact
0303299
ab € 0,369*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,42*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,3189*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,668*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,4131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.