Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattensteckverb. Combicon QC 0,5/11-STF-3,81


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918165130
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1897636
EAN/GTIN:
     4017918165130
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Schneid-Klemm-Steckverbinder
Verbindungsart sonstige, Kontaktausführung Buchse, Polzahl 11, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 3,81mm, Rastermaß der Anschlüsse 3,81mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss sonstige, Bemessungsstrom In 6A, Bemessungsspannung 200V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,34 ... 0,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,34 ... 0,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schneidklemmanschluss, Anschließbare Kabeltype sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Kontaktes Kupfer, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Beschichtung Gehäuse sonstige, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Betriebstemperatur -40 ... 100°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Steckerteil für Leiterplatten, steckerteil für leiterplatten, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschlusstechnik, Platinenstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,43*
€ 302,20*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,385*
€ 307,51*
Frei Haus
ab € 279,66*
€ 308,58*
Frei Haus
ab € 293,04*
€ 321,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 300,36*
€ 330,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,51*
€ 365,9369
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 299,585*
€ 356,50615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,505*
€ 352,84095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 293,015*
€ 348,68785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 274,385*
€ 326,51815
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,4877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1827512
ab € 2,3492*
Zubehör
Phoenix Contact
1830198
ab € 285,585*
Zubehör
Phoenix Contact
1830347
ab € 284,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1830680
ab € 2,2471*
Zubehör
Phoenix Contact
1842856
ab € 285,665*
Zubehör
Phoenix Contact
1707308
ab € 2,0898*
Zubehör
Phoenix Contact
1707722
ab € 2,1098*
Zubehör
Phoenix Contact
1722257
ab € 2,1098*
Zubehör
Phoenix Contact
1781890
ab € 2,1098*
Zubehör
Phoenix Contact
1782116
ab € 1.059,7934*
Zubehör
Phoenix Contact
1827952
ab € 1,9558*
Zubehör
Phoenix Contact
1843004
ab € 5,7771*
Zubehör
Phoenix Contact
1858125
ab € 323,635*
Zubehör
Phoenix Contact
1205202
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.