Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Koppelrelais
>
Artikel
Relais Einzelkontakt PLC-RSC- 48DC/21HC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Phoenix Contact
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-S4017918171599
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
2967646
EAN/GTIN:
4017918171599
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Nennstrom 0,02A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 40,3 ... 40,3V, Spannungsart zur Betätigung DC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel, Mit LED-Anzeige, Schutzart (IP) IP20, Breite 14mm, Höhe 80mm, Tiefe 94mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Relais, Schütze, Befehlsgeräte
>
Relais
>
Schaltrelais
Weitere Suchbegriffe:
Interface-Relais
,
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
LY-Relais
,
Leistungsrelais
,
Relaismodul
,
leistungsrelais 48 v dc
,
industrierelais
,
industrierelais 48 v
,
Mini-Relaismodul
,
Relais
,
Relaisklemme
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,97*
€ 11,66*
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,27*
€ 12,09*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,97*
€ 13,84*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,01*
€ 13,85*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 11,24*
€ 15,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 116,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einspeiseklemme
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,84*
Zubehör
Einzelsteckbrücke
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Einzelsteckbrücke
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Einzelsteckbrücke
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00507*
Zubehör
Einzelsteckbrücke
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Einzelsteckbrücke
Phoenix Contact
2967691
ab € 0,63*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Endkappe
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Endlossteckbrücke
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Endlossteckbrücke
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,68*
Zubehör
Endlossteckbrücke
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,65*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,773*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,673*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5698*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen