Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4017918937829 Herst.-Nr.: 2961419 EAN/GTIN: 4017918937829 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Nennstrom 0,007A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 93,6 ... 93,6V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 93,6 ... 93,6V, Spannungsart zur Betätigung AC, Antrieb, Polung ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs monostabil, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Art des Schaltkontaktes Einfachkontakt, Schutzart (IP) sonstige, Breite 12,7mm, Höhe 29mm, Tiefe 15,7mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Relaismodul, miniaturrelais, Interface-Relais, Koppelrelais, Mini-Relaismodul, Relais |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,94* | € 3,85* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,954* | € 3,864* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 3,09* | € 4,03* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,09* | € 4,03* | | | | Lager 3461 | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,21* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|