Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelrelais REL-MR-120AC/21HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelrelais REL-MR-120AC/21HC
Einzelrelais REL-MR-120AC/21HC
Artikel-Nr.:
     3517A-65296311
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2961419
EAN/GTIN:
     4017918937829
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Einzelrelais REL-MR-120AC/21HC

Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt für hohe Dauerströme, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
93,6..93,59999999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
93,6..93,59999999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,98*
€ 4,00*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,041*
€ 4,001*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,08*
€ 4,05*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,05*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,08*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,001*
€ 4,76119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,791*
€ 4,51129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,361*
€ 3,99959
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,041*
€ 3,61879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.