Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPO/MTP-Patchkabl vio 100m MPO PC OM4 100011167


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MPO PC female Patchkabel, violett, G50/125 OM4, 100 m
MPO PC female Patchkabel, violett, G50/125 OM4, 100 m
Artikel-Nr.:
     3461-S4018359380618
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011167
EAN/GTIN:
     4018359380618
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
Faserart Multimode 50/125, Kategorie OM2, Anzahl der Fasern 12, Kabeltyp Duplex, Länge 100m, Steckverbindertyp Anschluss 1 MT/MPO, Steckverbindertyp Anschluss 2 MT/MPO, Mantel-Farbe violett, Knickschutztülle aufgesteckt, Flammwidrig nach EN 50265-2-1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, fanout-kabel om4, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel 100m, Duplexkabel, LWL-Duplexkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, Patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 679,94*
€ 744,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 680,38*
€ 744,97*
Frei Haus
ab € 681,29*
€ 751,46*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 676,82*
€ 762,58*
Frei Haus
ab € 725,70*
€ 797,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,58*
€ 907,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 735,12*
€ 874,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,84*
€ 861,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,47*
€ 841,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,82*
€ 805,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.