Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPO/MTP-Patchkabl vio 100m MPO PC OM4 100011167


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MPO PC female Patchkabel, violett, G50/125 OM4, 100 m
MPO PC female Patchkabel, violett, G50/125 OM4, 100 m
Artikel-Nr.:
     6012B-79082081
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011167
EAN/GTIN:
     4018359380618
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert

MPO/MTP-Patchkabl vio 100m MPO PC OM4 100011167

Das vorkonfektionierte MPO/MTP Verkabelungssystem ist die zukunftssichere und wirtschaftliche Lösung für Glasfasernetze von 10 Mbit/s bis 400 Gbit/s mittels paralleloptischer Übertragung . Der MPO/MTP®-Steckverbinder, der in den Normen IEC 61754-7 und TIA/EIA 604-5 spezifiziert und standardisiert ist, stellt neben der optischen LC-Schnittstelle die erste Wahl für ein ITS (Informations-Transport-System) in den Geschäftsgebäuden und Rechenzentren von Morgen dar, die immer größere Bandbreiten und höhere Geschwindigkeiten benötigen.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Anzahl der Fasern:
12
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
100 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
MT/MPO
Steckverbindertyp Anschluss 2:
MT/MPO
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 679,94*
€ 744,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 680,38*
€ 744,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 681,29*
€ 751,46*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 676,82*
€ 762,58*
Frei Haus
ab € 725,70*
€ 797,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,46*
€ 894,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,43*
€ 887,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,72*
€ 869,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,18*
€ 849,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,29*
€ 810,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.