| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4021179009898 Herst.-Nr.: CR0020 EAN/GTIN: 4021179009898 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung bei DC 10 ... 32V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der Relaisausgänge 0, Ausführung kompakt, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0, Anzahl der analogen Ausgänge 24, Anzahl der analogen Eingänge 16, Unterstützt Protokoll für CAN, Speicherart FLASH, Speichergröße 768kByte, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 43mm, Höhe 153mm, Tiefe 226mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, SPS, SPS-Grundgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.773,12* | € 1.975,30* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.781,33* | € 1.976,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.792,71* | € 1.994,22* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2.740,88* | € 3.027,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|