| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51656171 Herst.-Nr.: CR0020 EAN/GTIN: 4021179009898 |
| |
|
| | |
| Mobilsteuerung Typ R 360 2. CAN-Schnittstelle CR0020 ClassicController 153 x 43 x 241 mm Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 10..32 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Ausführung: | kompakt | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der analogen Ausgänge: | 24 | Anzahl der analogen Eingänge: | 16 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.777,68* | € 1.985,29* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.772,48* | € 1.986,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.801,27* | € 2.004,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.733,25* | € 3.039,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|