Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Verschlußschraube PG 42 1042 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-S4024092038594
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     1042 PA
EAN/GTIN:
     4024092038594
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Gewindeart PG, Gewindenennmaß metrisch/PG 42, Gewindesteigung 1,5mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Glasfaserverstärkt, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Einsatztemperatur -40 ... 100°C, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Gewindestopfen, Kunststoff-Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussschraube, Verschlussstopfen, Verschlusszapfen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,60676*
€ 0,79676*
50
€ 5,00*
ab € 1,3242*
€ 1,6842*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,437*
€ 1,8585*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8585*
€ 2,21162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,777*
€ 2,11463
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,727*
€ 2,05513
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,677*
€ 1,99563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,627*
€ 1,93613
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,437*
€ 1,71003
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 92,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.