Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Verschlußschraube PG 42 1042 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-25860932
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     1042 PA
EAN/GTIN:
     4024092038594
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

PA-Verschlußschraube PG 42 1042 PA

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung , RAL7035, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 0,60676*
€ 0,79676*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,3242*
€ 1,6842*
21 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,437*
€ 1,8585*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6842*
€ 2,0042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6442*
€ 1,9566
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5842*
€ 1,8852
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5342*
€ 1,8257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4942*
€ 1,7781
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,3242*
€ 1,5758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.