Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Kabelverschraubung M12x1,5 50.612 M/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S4024092098048
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     50.612 M/R
EAN/GTIN:
     4024092098048
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung
Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 12, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 5mm, Schlüsselweite 14mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 2 ... 5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ... 100°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m12 messing, dichtring, kabelverschraubung dichtring, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, PERFECT Messingkabelverschraubung metrisch, Standardkabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9432*
€ 1,182*
100
€ 5,00*
ab € 1,0334*
€ 1,2834*
1
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 2,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,94111*
€ 2,97111*
1
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 3,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,182*
€ 1,40658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1032*
€ 1,31281
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9432*
€ 1,12241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 118,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.