| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4024092249266 Herst.-Nr.: K102-1032-00-EX EAN/GTIN: 4024092249266 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindeart metrisch, Gewindenennmaß metrisch/PG 32, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 9mm, Schlüsselweite 36mm, Geeignet für Kabeldurchmesser 11 ... 21mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberflächenschutz vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe sonstige, Ausführung gerade, Mit Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ... 85°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, EMV-Ausführung, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelverschraubung Perfect-Plus, Perfect Plus-Kabelverschraubung, Perfect Plus-Verschraubung, Standardkabelverschraubung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |