Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung PERFECT plus EMV-Ex-KV M32x1,5 K102-1032-00-EX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschraubung PERFECT plus EMV-Ex-KV M32x1,5 K102-1032-00-EX
Artikel-Nr.:
     3517B-95872810
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     K102-1032-00-EX
EAN/GTIN:
     4024092249266
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
jacob kabelverschraubung m32 messin...
kabelverschraubungen jacob
kabelverschraubungen messing

Verschraubung PERFECT plus EMV-Ex-KV M32x1,5 K102-1032-00-EX

PERFECT plus EMV-Ex-Kabelverschraubung Messing, galv. vernickelt, M32, O-Ring Nitrilkautschuk NBR, Gruppen (Zone) II 2 G (1, 2) II 2 D (21, 22), Kennzeichnung Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11..21 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 243,13*
€ 297,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,15*
€ 321,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,57*
€ 382,6683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 317,27*
€ 377,5513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 302,69*
€ 360,2011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 294,19*
€ 350,0861
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 264,15*
€ 314,3385
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.