| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4024337084072 Herst.-Nr.: 1224005000 EAN/GTIN: 4024337084072 |
| |
|
| | |
| Montageart sonstige, Art der Abdeckung Deckel, Ausführung Deckel geschlossen, Art der Tür ohne, Höhe 80mm, Breite 122mm, Tiefe 122mm, Farbe grau, RAL-Nummer 7001, Anzahl der Module 0, Anzahl der Reihen 0, Breite in Teilungseinheiten 0, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0, Anbaumöglichkeit, Anzahl der Leitungseinführungen 0, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Oberflächenschutz pulverbeschichtet, Geeignet für Außengebrauch, Schutzart (IP) IP66, Schutzklasse I, Schlagfestigkeit sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzelgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 63,98* | € 82,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 67,01* | € 86,41* | | | | Lager 3461 | 41 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 67,54* | € 88,62* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 82,59* | € 96,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|