| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4030641106591 Herst.-Nr.: 0010659 EAN/GTIN: 4030641106591 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion ansprechverzögert, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 110 ... 110V, Spannungsart zur Betätigung AC, Zeitbereich 0,2 ... 30s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 2, Breite 45mm, Höhe 77mm, Tiefe 124mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nachlaufrelais, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,14* | € 142,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,70* | € 143,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,37* | € 149,96* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 122,21* | € 152,71* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,87* | € 176,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|