| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4030641487690 Herst.-Nr.: 0048769 EAN/GTIN: 4030641487690 |
| |
|
| | |
| Funktion elektronisch für Zentralsteuerung, Montageart DIN-Schiene, Breite in Teilungseinheiten 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Steuerspannung 1 24 ... 24V, Steuerspannungsart 1 DC, Frequenz der Steuerspannung 1 0Hz, Bemessungsschaltstrom 16A, Versorgungsspannung 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Max. Glühlampenlast 2000W, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6) 16A, Geeignet für Handbedienung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, dold stromstoßrelais, Ausschalter, Automat, Einbaugerät, Einschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbauschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 120,10* | € 147,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,16* | € 148,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,59* | € 154,81* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 125,48* | € 157,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 148,19* | € 182,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|